Pindbolt med gevindskåret ende ≈ 2d DIN 835 ulegeret 8.8 stål
DIN 835, ulegeret stål, 8.8
STØTTEBOLT DIN835 8.8 BLANK M12X35
Varenr. 424412 35
EAN 4047376400740
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
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M12 |
Længde (l1) | 35 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) (l2) | 30 mm |
Gevindlængde 2 (metrisk gevind) (l3) | 24 mm |
Standarder | DIN 835 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Uden hoved |
Kærvtype | Ohne Antrieb |
Gevindtype | M |
Stigning | 1,75 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Delgevind |
Skaftdiameter | 12 mm |
Produktklasse | A |